Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH25SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 25 S (M36x2), 0 - 400bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH25SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 25 S (M36x2), 0 - 400bar
KH25SHD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, 25 S (M36x2), 0 - 400bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit Schneidringanschluss
Artikel-Nr.:
     955-KH 25 S HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 25 S HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns)
Weitere Informationen:
Baureihe:
schwere Baureihe
Rohrdurchmesser (außen):
25 S (M36x2)
DN:
20 MM
L:
109 MM
PN:
0 - 400 BAR
SW:
14 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW14
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW14 GK
Gewicht:
1,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn20, hochdruckkugelhahn, landefeld kugelhahn, KH25SHD, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 67,70*
€ 74,38*
Lager 955
440
€ 5,90*
ab € 67,80*
€ 74,47*
Frei Haus
ab € 69,08*
€ 75,58*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,47*
€ 88,6193
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,29*
€ 87,2151
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,12*
€ 82,2528
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,80*
€ 80,682
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.