Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH20HD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, G 2", 0 - 420bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn, G 1-1/2" - G 2"
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn, G 1-1/2" - G 2"
Artikel-Nr.:
     955-KH 20 HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 20 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 2"
DN:
50 MM
L:
140 MM
PN:
0 - 420 BAR
SW:
17 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW17
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW17 GK
Gewicht:
7 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn dn20, hochdruckkugelhahn, landefeld kugelhahn, KH20HD, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 329,31*
€ 356,64*
Lager 955
58
€ 5,90*
ab € 329,83*
€ 357,22*
Frei Haus
ab € 332,46*
€ 360,14*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 357,22*
€ 425,0918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 355,02*
€ 422,4738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 341,60*
€ 406,504
pro Stück
ab 10 Stück
€ 329,83*
€ 392,4977
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.