Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH20FMS Messing-Kugelhahn, Direktmontageflansch G 2", -0,9 bis 40bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Direktmontageflansch, Messing
Zeichnung: Abmessungen Montageflansch ISO 5211
Artikel-Nr.:
     955-KH 20 F MS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 20 F MS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2-1/2" - G 3": max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, G 1/2" - G 2": Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 und DVGW zertifiziert (PN 5 / MOP 5) für G 1/2" - G 2", Ein Antrieb kann direkt auf den ISO 5211 Montageflansch montiert werden, um den Kugelhahn zu automatisieren, silikonfrei gefertigt (G 1/2" - G 2")
Weitere Informationen:
G:
G 2"
DN:
50 MM
L:
140 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
ISO 5211:
F05
Temperaturbereich:
-20 bis +160 GC
Gewicht:
3,2 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH20FMS, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit Direktmontageflansch für Drehantrie, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Pneumatisch betätigte Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 189,25*
€ 224,78*
Lager 955
104
€ 5,90*
ab € 188,47*
€ 225,36*
Frei Haus
ab € 194,56*
€ 231,67*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 225,36*
€ 268,1784
pro Stück
ab 2 Stück
€ 222,31*
€ 264,5489
pro Stück
ab 5 Stück
€ 218,41*
€ 259,9079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 210,12*
€ 250,0428
pro Stück
ab 500 Stück
€ 188,47*
€ 224,2793
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.