Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH20BIAE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, R 2" / Rp 2", 0 - 25bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Kugelhahn, 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Kugelhahn, 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Zeichnung: Einschraub-Kugelhahn, 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     955-KH 20 B IA E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 20 B IA E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4") *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1 (Außengewinde):
R 2"
G2 (Innengewinde):
Rp 2"
DN:
46 MM
L:
113,5 MM
PN:
0 - 25 BAR
H:
83 MM
R:
175 MM
Ersatzgriffe:
G KH 20 B E
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, messing kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH20BIAE, Absperrhähne, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Eco-Line Messing-Muffenkugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 49,38*
€ 63,57*
Lager 955
1800
€ 5,90*
ab € 49,68*
€ 63,69*
Frei Haus
ab € 50,53*
€ 64,84*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,69*
€ 75,7911
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,28*
€ 75,3032
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,43*
€ 70,7217
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,09*
€ 69,1271
pro Stück
ab 20 Stück
€ 57,56*
€ 68,4964
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,68*
€ 59,1192
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.