Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH143HPVDF 3-Wege Kugelhahn, PVDF, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (horizontal)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH143HPVDF 3-Wege Kugelhahn, PVDF, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (horizontal)
KH143HPVDF 3-Wege Kugelhahn, PVDF, G 1/4", PN 10, L-Bohrung (horizontal)
Exemplarische Darstellung: 3-Wege Hahn mit L-Bohrung, horizontal
Schaltsymbol: 3-Wege Hahn mit L-Bohrung, horizontal
Artikel-Nr.:
     955-KH 143 H PVDF
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 143 H PVDF
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, PVDF, PFA, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C *bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).
Weitere Informationen:
Ausführung:
horizontal
Werkstoff:
PVDF
Gewinde:
G 1/4"
DN:
4 MM
Baulänge:
65 MM
PN*:
-0,95 bis 10 BAR
Zubehör Halteklemmen:
KKKH 14
Temperaturbereich:
-40 bis +140 GC
Gewicht:
0,075 KG
Weitere Suchbegriffe: 3-Wege-Kugelhahn, Abzweigkugelhahn, Dreiwege-Kugelhahn, Druckluft 3-Wege-Kugelhahn, Gas 3-Wege-Kugelhahn, Heizungs 3-Wege-Kugelhahn, Hydraulik 3-Wege-Kugelhahn, Wasser 3-Wege-Kugelhahn, Winkel-Kugelhahn, Winkelkugelhahn, kugelhahn dn4 pp, 3 wege kugelhahn, kugelhahn kunststoff, KH143HPVDF, 3-Wege-Kugelhähne, Absperrhähne, Dreiwege-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Mehrwege-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PFA-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 164,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 202,04*
€ 240,4276
pro Stück
ab 2 Stück
€ 200,25*
€ 238,2975
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,17*
€ 235,8223
pro Stück
ab 10 Stück
€ 192,54*
€ 229,1226
pro Stück
ab 500 Stück
€ 164,75*
€ 196,0525
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.