Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14KESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, G 1/4", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14KESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, G 1/4", 0 - 63bar
KH14KESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line leicht, G 1/4", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang, Standard
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, leichte Bauform, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 K ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 K ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 1-1/4" - G 2-1/2": VHS 40, G 3": VHS 50) *nicht verschließbar
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/4"
DN:
11,5 MM
L:
50 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
54 MM
R:
101 MM
Gewicht:
0,22 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH14KESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,16*
€ 39,4604
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,84*
€ 39,0796
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,53*
€ 37,5207
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,38*
€ 36,1522
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,82*
€ 35,4858
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,62*
€ 29,2978
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.