Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14HD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, G 1/4", 0 - 500bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14HD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, G 1/4", 0 - 500bar
KH14HD Hochdruck-Kugelhahn, Stahl, G 1/4", 0 - 500bar
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn, G 1/8" - G 1-1/4"
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 HD
Hersteller:
     HYDAC
Herst.-Nr.:
     KH 14 HD
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Dichtung: POM / NBR, Griff: Zinkdruckguss (ab DN 20: gerade - Aluminium, gekröpft - Stahl verzinkt) Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Gewinde:
G 1/4"
DN:
6 MM
L:
69 MM
PN:
0 - 500 BAR
SW:
9 MM
Ersatzgriffe gerade:
G KH SW9
Ersatzgriffe gekröpft:
G KH SW9 GK
Gewicht:
0,32 KG
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, hochdruckkugelhahn 500bar, hochdruckkugelhahn, kugelhahn dn20, KH14HD, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 22,59*
€ 30,42*
Lager 955
2021
€ 8,90*
ab € 22,76*
€ 30,54*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,54*
€ 36,3426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,17*
€ 35,9023
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,07*
€ 34,5933
pro Stück
ab 10 Stück
€ 27,98*
€ 33,2962
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,20*
€ 32,368
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,76*
€ 27,0844
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.