Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH14ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 1/4", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH14ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 1/4", 0 - 63bar
KH14ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 1/4", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 14 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 14 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 2-1/2" - G 3": VHS 40) *Baulänge nicht nach DIN
Weitere Informationen:
G:
G 1/4"
DN:
11,5 MM
L:
55 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
59 MM
R:
100 MM
Gewicht:
0,25 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH14ESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 30,83*
€ 40,42*
Lager 955
1731
€ 8,90*
ab € 30,94*
€ 40,54*
Frei Haus
ab € 31,34*
€ 41,23*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 40,54*
€ 48,2426
pro Stück
ab 2 Stück
€ 39,96*
€ 47,5524
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,83*
€ 45,0177
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,61*
€ 43,5659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,10*
€ 42,959
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,94*
€ 36,8186
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.