Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH122PFA Kugelhahn, PFA, G 1/2", PN 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH122PFA Kugelhahn, PFA, G 1/2", PN 10
KH122PFA Kugelhahn, PFA, G 1/2", PN 10
Exemplarische Darstellung: 2-Wege Hahn, Polypropylen
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-KH 122 PFA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 122 PFA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper und Kugel: Polypropylen, PVDF, PFA, Dichtungen: FKM Temperaturbereich: Polypropylen: +5°C bis max. +90°C, PVDF: -40°C bis max. +140°C, PFA: -40°C bis max. +180°C *bei 20°C. Bitte beachten Sie den Drucknutzungsgrad (bei Bedarf bitte anfordern).
Weitere Informationen:
Werkstoff:
PFA
Gewinde:
G 1/2"
DN:
10 MM
Baulänge:
100 MM
PN*:
-0,95 bis 10 BAR
Zubehör Halteklemmen:
KKKH 12
Temperaturbereich:
-40 bis +180 GC
Gewicht:
0,29 KG
Weitere Suchbegriffe: pvc kugelhahn dn 10, heizungskugelhahn, kugelhahn kunststoff, KH122PFA, Absperrhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, PFA-Kugelhähne, PP-Kugelhähne, PVDF-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 827,73*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 978,09*
€ 1.163,9271
pro Stück
ab 2 Stück
€ 953,92*
€ 1.135,1648
pro Stück
ab 5 Stück
€ 876,04*
€ 1.042,4876
pro Stück
ab 10 Stück
€ 849,82*
€ 1.011,2858
pro Stück
ab 500 Stück
€ 827,73*
€ 984,9987
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.