Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12MKIAESE Edelstahl-Minikugelhahn G 1/2" Innengewinde / Außengewinde, PN 63


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innen- / Außengewinde
Zeichnung: Edelstahl-Mini-Kugelhahn mit Knebelgriff einseitig, Innen- / Außengewinde
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 MKIA ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 MKIA ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Klein-Kugelhahn
Mini-Kugelhahn
mini-kugelhahn edelstahl
mini-kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Griffschraube: 1.4301, Dichtung: PTFE / FKM, Griff: Zinkdruckguss Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1
Weitere Informationen:
Ausführung:
Innengewinde / Außengewinde
Gewinde G:
G 1/2"
Gewinde G-1:
G 1/2" (AG)
DN:
9 MM
L:
50 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
28 MM
R:
22 MM
Gewicht:
0,11 KG
Weitere Suchbegriffe: mini-kugelhahn pn 63, KH12MKIAESE, Ablasshähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Eco-Line Mini-Kugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Klein-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,66*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,73*
€ 52,0387
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,59*
€ 50,6821
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,16*
€ 48,9804
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,84*
€ 47,4096
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,62*
€ 47,1478
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.