Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12KFE KFE-Kugelhahn G 1/2" mit Tülle, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: KFE-Kugelhahn
Exemplarische Darstellung: KFE-Kugelhahn
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 KFE
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 KFE
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Beschreibung: Kessel-Füll- und Entwässerungs-Kugelhähne für das Befüllen von Heizungsanlagen Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +120°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, nicht agressive, ungiftige flüssige Medien
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
Schlauchdurchmesser (innen):
13 (1/2") MM
DN:
10 MM
L:
74 MM
PN:
0 - 10 BAR
E:
12 MM
R:
48 MM
Gewicht:
0,165 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, messing kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH12KFE, Ablasshähne, Absperrhähne, Auslaufhähne, Kesselfüllhähne, KFE-Hähne, KFE-Kugelhähne, Kugelauslaufhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Schlauch-Hähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 8,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,97*
€ 14,2443
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,65*
€ 13,8635
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,87*
€ 12,9353
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,52*
€ 12,5188
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,45*
€ 10,0555
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.