Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12FSES Edelstahl-Kugelhahn, Rp 1/2", -0,9 bis 63bar, federschließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12FSES Edelstahl-Kugelhahn, Rp 1/2", -0,9 bis 63bar, federschließend
KH12FSES Edelstahl-Kugelhahn, Rp 1/2", -0,9 bis 63bar, federschließend
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn mit Federrückstellung
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn mit Federrückstellung
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 FS ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 FS ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE, Griff und Feder: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +180°C (abhängig vom Betriebsdruck) Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Funktion: In Grundstellung ist der Kugelhahn in geschlossener Stellung. Das Öffnen erfolgt gegen die Federkraft. Beim Loslassen des Handgriffs springt dieser in die Stellung "Zu". Das Schließen soll handkraftunterstützt erfolgen (kein Schnellschlussventil). Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 *Baulänge nicht nach DIN
Weitere Informationen:
G:
Rp 1/2"
DN:
15 MM
L:
75 MM
PN:
-0,9 bis 63 BAR
H:
56 MM
R:
103 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH12FSES, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Kugelhähne mit Federrückstellung, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Selbstschließende Kugelhähne, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 225,64*
€ 269,15*
Lager 955
120
€ 5,90*
ab € 227,21*
€ 269,74*
Frei Haus
ab € 228,01*
€ 271,81*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 269,74*
€ 320,9906
pro Stück
ab 2 Stück
€ 266,55*
€ 317,1945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 261,95*
€ 311,7205
pro Stück
ab 10 Stück
€ 252,01*
€ 299,8919
pro Stück
ab 500 Stück
€ 227,21*
€ 270,3799
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.