Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH12ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 1/2", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH12ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 1/2", 0 - 63bar
KH12ESE Edelstahl-Kugelhahn, Eco-Line, G 1/2", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 12 ES E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 12 ES E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Dampf, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 30 (G 2-1/2" - G 3": VHS 40) *Baulänge nicht nach DIN
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
DN:
15 MM
L:
75 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
59 MM
R:
100 MM
Gewicht:
0,34 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn edelstahl pn63 dn15, edelstahl kugelhahn, edelstahl-kugelhahn dn 15, KH12ESE, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Eco-Line Edelstahl-Muffenkugelhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,25*
€ 62,1775
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,34*
€ 61,0946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,99*
€ 58,2981
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,92*
€ 57,0248
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,69*
€ 56,7511
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,54*
€ 47,0526
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.