Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114PVCEPPFO Pneum. PVC-Kugelhahn, Rp 1-1/4", Feder-öffnend, Innengewinde, EPDM


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     955-KH 114 PVCEP P FO
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 PVCEP P FO
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelhahn Werkstoffe: Körper: PVC-U, Brücke: PP, Dichtungen: EPDM oder FKM, Kugelsitz: PTFE Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Einsatzbereich: Industrie, Wasseraufbereitung oder Wasserversorgung Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Gehäuse: Aluminium-eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung -V Achtung: Nicht für Druckluft oder andere Gase unter Druck geeignet! *gilt für Wasser und 1 bar Druckabfall
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-öffnend
Bemerkung:
Innengewinde, EPDM-Dichtung
Gewinde Kugelhahn:
Rp 1-1/4"
DN:
32 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
121 MM
PN:
0 - 16 BAR
Durchfluss*:
1000 L/MIN
Ersatzantriebe:
PDE 006-FO-VK11
Gewicht:
2 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, kugelhahn dn32 pn16, gas kugelhahn, heizungskugelhahn dn32, KH114PVCEPPFO, Absperrhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, Klebe-Fittings, Klebemuffenkugelhähne (PVC), Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff, Kugelhähne aus PVC, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Kunststoff-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 291,06*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 351,44*
€ 418,2136
pro Stück
ab 2 Stück
€ 349,86*
€ 416,3334
pro Stück
ab 5 Stück
€ 342,88*
€ 408,0272
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,76*
€ 390,0344
pro Stück
ab 500 Stück
€ 291,06*
€ 346,3614
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.