Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114ES Edelstahl-Kugelhahn, G 1-1/4", 0 - 63bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH114ES Edelstahl-Kugelhahn, G 1-1/4", 0 - 63bar
KH114ES Edelstahl-Kugelhahn, G 1-1/4", 0 - 63bar
Exemplarische Darstellung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Edelstahl-Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Druck-Temperaturdiagramm
Artikel-Nr.:
     955-KH 114 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Edelstahl-Kugelhahn
Edelstahlkugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: 1.4408, Kugel: 1.4408, Dichtung: PTFE (15% GF), Griff: 1.4301 Temperaturbereich: -20°C bis +200°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Kraftstoffe, Lösungsmittel, aggressive Medien Optional: Zeugnis 3.1 *Baulänge nicht nach DIN Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Handhebel kann mit Schloss verriegelt werden - bitte verwenden Sie Vorhangschlösser VHS 20 (G 1 - G 3": VHS 30)
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/4"
DN:
32 MM
L:
110 MM
PN:
0 - 63 BAR
H:
85 MM
R:
155 MM
Reparatursätze:
KH 114 ES REP
Gewicht:
1,5 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn hebel edelstahl, edelstahl kugelhahn, edelstahlkugelhahn pn63, KH114ES, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Edelstahl-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne aus Edelstahl, Muffen-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne aus Edelstahl, Sicherheits-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 160,78*
€ 192,18*
Lager 955
251
€ 5,90*
ab € 161,99*
€ 192,69*
Frei Haus
ab € 168,32*
€ 199,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 192,69*
€ 229,3011
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,44*
€ 227,8136
pro Stück
ab 5 Stück
€ 187,22*
€ 222,7918
pro Stück
ab 10 Stück
€ 181,19*
€ 215,6161
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,99*
€ 192,7681
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.