Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH114AA Messing-Kugelhahn, G 1-1/4" (Außengewinde), -0,9 bis 30bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH114AA Messing-Kugelhahn, G 1-1/4" (Außengewinde), -0,9 bis 30bar
KH114AA Messing-Kugelhahn, G 1-1/4" (Außengewinde), -0,9 bis 30bar
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn mit Außengewinde, 2-teilig, voller Durchgang
Zeichnung: Kugelhahn mit Außengewinde, 2-teilig, voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 114 AA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 114 AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -10°C bis +95°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Kraftstoffe, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar)
Weitere Informationen:
G:
G 1-1/4"
DN:
32 MM
L:
87 MM
PN:
-0,9 bis 30 BAR
H:
66 MM
R:
123 MM
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, messing kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH114AA, Absperrhähne, Einschraub-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 44,05*
€ 57,11*
Lager 955
144
€ 5,90*
ab € 44,27*
€ 57,22*
Frei Haus
ab € 45,02*
€ 58,21*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,22*
€ 68,0918
pro Stück
ab 2 Stück
€ 56,55*
€ 67,2945
pro Stück
ab 5 Stück
€ 53,70*
€ 63,903
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,03*
€ 61,9157
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,54*
€ 61,3326
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,27*
€ 52,6813
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.