Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112 Messing-Kugelhahn, Rp 1-1/2", -0,9 bis 30 bar, voller Durchgang


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, Standard
Exemplarische Darstellung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang, Standard
Exemplarische Darstellung: Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Griff lang
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriffe
Zeichnung: Kugelhahn 2-teilig, voller Durchgang
Artikel-Nr.:
     955-KH 112
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar**), -langer Griff in rot *keine DIN-Länge, **nicht für Kombigriff-Größe 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde G:
Rp 1-1/2"
DN:
40 MM
L:
120 MM
PN:
-0,9 bis 30 BAR
H:
91 MM
R:
158 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 5 S ROT
Griff lang:
KOMBI 5 L ROT
Flachstahlgriff:
KOMBI 5 F ROT
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, messing kugelhahn, messing kugelhahn pn 30, KH112, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 56,31*
€ 71,92*
Lager 955
1418
€ 5,90*
ab € 56,40*
€ 72,03*
Frei Haus
ab € 57,44*
€ 73,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 72,03*
€ 85,7157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,26*
€ 83,6094
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,95*
€ 79,6705
pro Stück
ab 10 Stück
€ 65,63*
€ 78,0997
pro Stück
ab 500 Stück
€ 56,40*
€ 67,116
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.