Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH112DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1-1/2", -0,9 bis 30 bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH112DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1-1/2", -0,9 bis 30 bar
KH112DVGW Messing-Kugelhahn, DVGW, Rp 1-1/2", -0,9 bis 30 bar
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Exemplarische Darstellung: Standardgriff für Kugelhahn (gelb)
Exemplarische Darstellung: Flachstahlgriff für Kugelhahn (gelb)
Zeichnung: DVGW-Kugelhahn mit Standardgriff
Artikel-Nr.:
     955-KH 112 DVGW
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 112 DVGW
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C, Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar***), -langer Griff in rot *bei Gas bis PN 5 bar / MOP 5, **keine DIN Baulänge, ***nicht für Kombigriffgröße 3
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Gewinde G:
Rp 1-1/2"
DN:
40 MM
L:
120 MM
PN*:
-0,9 bis 30 BAR
H:
91 MM
R:
158 MM
Ersatzgriff Standard:
KOMBI 5 S GELB
Flachstahlgriff:
KOMBI 5 F GELB
Gewicht:
1,4 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH112DVGW, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, DVGW-Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne, Wasser-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 51,56*
€ 65,94*
Lager 955
287
€ 5,90*
ab € 51,65*
€ 66,06*
Frei Haus
ab € 52,59*
€ 67,27*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,06*
€ 78,6114
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,66*
€ 76,9454
pro Stück
ab 5 Stück
€ 61,26*
€ 72,8994
pro Stück
ab 10 Stück
€ 60,04*
€ 71,4476
pro Stück
ab 500 Stück
€ 51,65*
€ 61,4635
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.