| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KH 10 Herst.-Nr.: KH 10 EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +150°C Medien: Wasser (kein Dampf), neutrale, gasförmige und nicht aggressive, flüssige Medien, Mineralöle, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar) Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3, Durch Zukauf optionaler Kombigriffe können Sie viele verschiedene Handgriffvarianten realisieren: -Standardgriff in rot, gelb, blau und schwarz, -Knebelgriff in den Farben rot, gelb, blau, schwarz und grün, -Flachstahlgriff in rot, gelb und grün (optional: abschließbar**), -langer Griff in rot *keine DIN-Länge, **nicht für Kombigriff-Größe 3 Weitere Informationen: | | Ausführung: | Standard | Gewinde G: | Rp 1" | DN: | 25 MM | L: | 90 MM | PN: | -0,9 bis 40 BAR | H: | 61 MM | R: | 113 MM | Ersatzgriff Standard: | KOMBI 3 S ROT | Knebelgriff: | KOMBI 3 K ROT | Griff lang: | KOMBI 3 L ROT | Flachstahlgriff: | KOMBI 3 F ROT | Gewicht: | 0,65 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, messing kugelhahn handhebel, messing kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, KH10, abschließbare Griffe, Abschließbare Kugelhähne, Absperrhähne, Itap, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne |
| | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 28,13* | € 37,54* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 28,40* | € 37,66* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|