Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10PFS Pneumat. Messing-Kugelhahn, G 1", Feder-schließend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: DVGW-Kugelhahn mit pneumatischem Schwenkantrieb
Schaltsymbol: Feder-schließend
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 P FS
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 P FS
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gas-Kugelhahn
Gaskugelhahn
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Vorteile: Baulänge nach DIN 3202-M3 und DVGW zertifiziert (PN 5 / MOP 5) für G 1/2" - G 2" Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing hartverchromt, Dichtung: PTFE / FKM Temperaturbereich: -20°C bis max. +160°C (G 2-1/2" - G 3": max. +120°C), Gas: -20°C bis max. +60°C Medien: Wasser, Öl, Druckluft, Vakuum (max. -0,9 bar), Kraftstoffe, Heizöl, Lösungsmittel, schwache Säuren und Laugen, G 1/2" - G 2": Gase nach DVGW Arbeitsblatt (z.B. Erdgas, Stadtgas, Flüssiggas bis 5 bar) Schwenkantrieb Bauweise: ATEX-konform Ex II 2GD c 85°C (Antriebe ab Größe 12: Ex II 2GD c 110°C) Werkstoffe: Körper: Aluminium eloxiert, Zahnstange und Kolben: Aluminium, Deckel: Acetalharz, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Steuerdruck: 6 - 10 bar (geringere Drücke auf Anfrage) Optional: FKM-Dichtung (-20°C bis max. +120°C) -V Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Feder-schließend
Gewinde Kugelhahn:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
90 MM
PN:
-0,9 bis 40 BAR
Ersatzantriebe:
PDE 002-F03
Medientemperatur:
-20 bis +160 GC
Gewicht:
1,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelventil, Wasserkugelhahn, Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, Pneumatisch angetriebener Kugelhahn, landefeld messing kugelhahn, gas kugelhahn, pneumatisch angetriebener kugelhahn g1, KH10PFS, Absperrhähne, ATEX-Kugelhähne, Druckluftbetätigte Kugelhähne, DVGW-Kugelhähne, Explosionsgeschütze Kugelhähne, Gas-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit pneumatischem Antrieb, Messing-Kugelhähne, Muffen-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 298,56*
€ 350,24*
Lager 955
353
€ 5,90*
ab € 298,86*
€ 350,82*
Frei Haus
ab € 301,95*
€ 353,66*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 350,82*
€ 417,4758
pro Stück
ab 2 Stück
€ 348,51*
€ 414,7269
pro Stück
ab 5 Stück
€ 339,42*
€ 403,9098
pro Stück
ab 10 Stück
€ 327,14*
€ 389,2966
pro Stück
ab 500 Stück
€ 298,86*
€ 355,6434
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.