Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

KH10HDELI24 Elektr. Hochdruck-Kugelhahn, G 1", 12 - 24 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 HD ELI 24
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     44734
EAN/GTIN:
     k.A.
Katalogseite Pneumatik Atlas 7 (Seite 469)
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Kugelhahn: Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Temperaturbereich: -10°C bis max. +70°C Spannung: Typ 24: 12 - 24 V AC/DC, Typ 220: 85 - 240 V AC/DC (Antriebe können mit Gleich- und Wechselspannung betrieben werden). Schutzart: IP 65 Einschaltdauer: 75 % Stellzeit: 8 bis 12 sek. Optional: Stellzeit 140 sek. -140, "Battery Safety Return" für Notschließung (NC) oder Notöffnung (NO) bei Spannungsausfall -BSR **Einbaulänge Edelstahl: 113 mm *Maße und Ersatzantriebe finden Sie weiter hinten in diesem Kapitel.
Weitere Informationen:
Spannung:
12 - 24 V AC/DC
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
103** MM
PN:
315 BAR
Antriebsgröße*:
3-F05
elektrischerSchwenkantrieb:
ELI 24-3F05
Weitere Suchbegriffe: Wasserkugelhahn, kugelhahn stellmotor, KH10HDELI24, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 504,81*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 533,06*
€ 634,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 504,81*
€ 600,72
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG