Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10HDELI230 Elektr. Hochdruck-Kugelhahn, G 1", 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 HD ELI 230
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 HD ELI 230
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1-1/4" bis G 2": -10°C bis max. +80°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,3 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 Einschaltdauer: 75% Optional: "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
113 MM
PN:
-0,3 bis 350 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-3
Medientemperatur:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
4,3 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, elektrischer kugelhahn 1", hochdruckkugelhahn, elektrischer kugelhahn landefeld, KH10HDELI230, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 612,57*
€ 721,28*
Lager 955
unbekannt
€ 5,90*
ab € 611,38*
€ 721,86*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 721,86*
€ 859,0134
pro Stück
ab 2 Stück
€ 715,02*
€ 850,8738
pro Stück
ab 5 Stück
€ 677,91*
€ 806,7129
pro Stück
ab 10 Stück
€ 652,45*
€ 776,4155
pro Stück
ab 500 Stück
€ 611,38*
€ 727,5422
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.