Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10HDELI230-ES Elektr. Hochdruck-Kugelhahn, G 1", 24 bis 240 V (AC/DC)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Exemplarische Darstellung: Hochdruck-Kugelhahn mit elektrischem SchwenkantriebMessing-Kugelhahn mit elektrischem Schwenkantrieb
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 HD ELI 230-ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 HD ELI 230-ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Heizungskugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Körper: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (G 1-1/4" bis G 2": -10°C bis max. +80°C) Medien: Hydrauliköl, Heizöl, Vakuum (max. -0,3 bar), (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Werkstoffe: Körper: PA 6 Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Spannung: 24 - 240 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden) Schutzart: IP 67 Einschaltdauer: 75% Optional: "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden!
Weitere Informationen:
Ausführung:
Edelstahl
Spannung:
24 bis 240 V (AC/DC) V
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
113 MM
PN:
-0,3 bis 350 BAR
Stellzeit:
9 S
Ersatzantriebe:
ELU 230-3
Medientemperatur:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
4,8 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, edelstahl kugelhahn landefeld, hochdruckkugelhahn, elektrischer kugelhahn 1", KH10HDELI230-ES, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Muffen-Kugelhähne
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.345,03*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.564,53*
€ 1.861,7907
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.517,95*
€ 1.806,3605
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.434,18*
€ 1.706,6742
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.390,05*
€ 1.654,1595
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.345,03*
€ 1.600,5857
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.