Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KH10HDELI220 Elektr. Hochdruck-Kugelhahn, G 1", 85 - 240 V AC/DC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10HDELI220 Elektr. Hochdruck-Kugelhahn, G 1", 85 - 240 V AC/DC
KH10HDELI220 Elektr. Hochdruck-Kugelhahn, G 1", 85 - 240 V AC/DC
Detailansicht: Bauform ab Antriebsgröße 3
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 HD ELI 220
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 HD ELI 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Elektrisch angetriebener Kugelhahn
Elektrischer Kugelhahn
Heizungskugelhahn
Hochdruckkugelhahn
Vorteile: 2 zusätzliche Endschalter, Drehmomentabschaltung, variable Spannung (Gleich- oder Wechselspannung), Handnotbetätigung, im Antriebsgehäuse integrierte Heizung Kugelhahn Werkstoffe: Gehäuse: Stahl verzinkt, Kugel: Stahl hartverchromt, Kugeldichtung: POM, Schaltwellendichtung: NBR Temperaturbereich: -10°C bis max. +80°C Einsatzbereich: Hydrauliköl, Heizöl (Wasser nur nach Freigabe durch uns) Optional: Kugelhahn aus Edelstahl 1.4571 -ES Schwenkantrieb Beschreibung: Elektrischer Schwenkantrieb mit optischer Stellungsanzeige, Handnotbetätigung und Schaltraumheizung. Zwei zusätzliche Endschalter für weitere Steuerungsaufgaben sind eingebaut. Eine elektronische Drehmomentbegrenzung verhindert Beschädigung bei Überlastung. Die Handnotbetätigung ist ohne Abbau der Verkleidung bedienbar. Nicht auf dem Kopf stehend einsetzen! Temperaturbereich: -20°C bis max. +70°C Spannung: Typ 220: 85 - 240 V AC/DC, Typ 24: 12 - 24 V AC/DC, (Antriebe können mit Gleich- oder Wechselspannung betrieben werden). Schutzart: IP 65 (ab einschließlich Antriebsgröße 3: IP 67) Einschaltdauer: 75 % Stellzeit: 10 bis 14 sek. Optional: Stellzeit 140 sek. (nur für Antriebsgröße 2) -140, "Battery Safety Return" für Notschließung NC (Standardkonfiguration) oder Notöffnung NO (Umstellung durch Jumper) bei Spannungsausfall -BSR Achtung: Bei hohen Medientemperaturen muss der Antrieb ggf. gekühlt werden! **Einbaulänge Edelstahl: 113 mm *Maße und Ersatzantriebe siehe Seite 485
Weitere Informationen:
Spannung:
85 - 240 V AC/DC
Gewinde:
G 1"
DN:
25 MM
Einbaulänge Kugelhahn:
103** MM
PN:
315 BAR
Antriebsgröße*:
3-F05
elektrischerSchwenkantrieb:
ELI 220-3F05
Gewicht:
4 KG
Weitere Suchbegriffe: Kugelhahn, Kugelventil, Wasserkugelhahn, kugelhahn elektrisch betätigt, hochdruckkugelhahn, KH10HDELI220, Absperrhähne, Block-Kugelhähne, Elektrisch betätigte Kugelhähne, HD-Kugelhähne, Hochdruck-Kugelhähne, Hydraulik-Kugelhähne, Industrieausführung, Kugelhähne, Kugelhähne mit elektrischem Antrieb, Muffen, Muffen-Kugelhähne, Schwenkantrieb
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 538,00*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 580,61*
€ 690,9259
pro Stück
ab 2 Stück
€ 579,61*
€ 689,7359
pro Stück
ab 5 Stück
€ 538,00*
€ 640,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2017 Mercateo AG