Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KH10BIAE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, R 1" / Rp 1", 0 - 25bar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KH10BIAE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, R 1" / Rp 1", 0 - 25bar
KH10BIAE Messing-Kugelhahn, Eco-Line, R 1" / Rp 1", 0 - 25bar
Exemplarische Darstellung: Einschraub-Kugelhahn, 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform, Standard
Zeichnung: Einschraub-Kugelhahn, 2-teilig, voller Durchgang, kurze Bauform
Artikel-Nr.:
     955-KH 10 B IA E
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KH 10 B IA E
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Heizungskugelhahn
Kugelhahn
Kugelventil
Wasserkugelhahn
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Kugel: Messing verchromt, Dichtung: PTFE / NBR Temperaturbereich: -20°C bis +95°C Medien: Druckluft, Wasser, Öle Optional: mit Knebelgriff -KN (1/4" - 1-1/4") *nur für Wasser und Öle geeignet, **passt nicht auf Kugelhähne mit Knebelgriff
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G1 (Außengewinde):
R 1"
G2 (Innengewinde):
Rp 1"
DN:
23 MM
L:
74,5 MM
PN:
0 - 25 BAR
H:
54 MM
R:
113 MM
Ersatzgriffe:
G KH 10 B E
Gewicht:
0,45 KG
Weitere Suchbegriffe: Messing Kugelhahn, Messingkugelhahn, landefeld messing kugelhahn, messing kugelhahn, heizungskugelhahn messing, KH10BIAE, Absperrhähne, Eco-Line Einschraub-Kugelhähne, Eco-Line Messing-Muffenkugelhähne, Einschraub-Kugelhähne, Kugelhähne, Messing-Kugelhähne
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 16,24*
€ 21,92*
Lager 955
4578
€ 8,90*
ab € 16,38*
€ 22,03*
€ 3,90*
ab € 18,39*
€ 24,65*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,03*
€ 26,2157
pro Stück
ab 2 Stück
€ 21,70*
€ 25,823
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,92*
€ 24,8948
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,04*
€ 23,8476
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,41*
€ 23,0979
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,38*
€ 19,4922
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.