| |
|
| Artikel-Nr.: 955-KDTG 13/38 BA Herst.-Nr.: KDTG 13/38 BA EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Anschluss, Ventil, Ventilkörper und Entriegelungshülse: Messing oder 1.4305, Feder, Sprengring und Verriegelungskugeln: Edelstahl, Dichtungen: FKM (PTFE-beschichtet) Temperaturbereich: -20°C bis +160°C Betriebsdruck: 0 - 15 bar Einsatzbereich: für flüssige Medien mit Temperaturen bis +160°C, z.B. für Kühlkreisläufe an Kunststoffverarbeitungsmaschinen (+200°C auf Anfrage) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (BA) können nur mit Kupplungsdosen mit Ventil (BA) verwendet werden. Optional: mit Entriegelungssicherung (ist bei Edelstahlkupplung Standard) -S Zur leichteren Unterscheidung der Messingkupplungen: Kupplungsdose: Schiebehülse aus Messing blank = absperrend, Schiebehülse aus Messing vernickelt = ohne Ventil Kupplungsstecker: Stecker aus Messing blank = metrisches Gewinde, Stecker aus Messing vernickelt = zölliges Gewinde Kompatibel zu**: Hasco (Z8 .../13 ...) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. *Bauform wie Z82/13/R3/8 Weitere Informationen: | | Werkstoff: | Messing | Ausführung: | mit Ventil | Anschluss: | G 3/8" | Verwendbar für Stecker mit Ventil: | Ja | Entriegelungssicherung: | Nein | Kompatibel zu HASCO: | Z82/13/R3/8 | Gewicht: | 0,065 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: KDTG13/38BA, Edelstahl-Kupplungen (Temperier), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Hasco-Kupplungen, Hochtemperatur-Kupplungen, Kühlmittelkupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,46* | ab € 14,77* | € 20,27* | | | | Lager 955 | | | | | | € 8,90* | ab € 14,93* | € 20,39* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 16,75* | € 22,85* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 955 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 955 | | Versand: Lager 955 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 8,90* | | ab € 50,00* | € 5,90* |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|