Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS19NW15MSV Kupplungsdose (NW15) 19 (3/4")mm Schlauch, Messing vernickelt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS19NW15MSV Kupplungsdose (NW15) 19 (3/4")mm Schlauch, Messing vernickelt
KDS19NW15MSV Kupplungsdose (NW15) 19 (3/4")mm Schlauch, Messing vernickelt
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 19 NW15 MSV
Hersteller:
     Parker
Herst.-Nr.:
     KDS 19 NW15 MSV
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDS19NW15MSV
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 5000 l/min Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (38), Hansen (6000-3/4")
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing vernickelt
Schlauchdurchmesser (innen):
19 (3/4") MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Gewicht:
0,47 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 159,15*
€ 192,76*
Lager 955
22
€ 5,90*
ab € 159,75*
€ 193,33*
Frei Haus
ab € 165,89*
€ 200,40*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 193,33*
€ 230,0627
pro Stück
ab 2 Stück
€ 191,98*
€ 228,4562
pro Stück
ab 5 Stück
€ 184,56*
€ 219,6264
pro Stück
ab 10 Stück
€ 176,25*
€ 209,7375
pro Stück
ab 500 Stück
€ 159,75*
€ 190,1025
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.