Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDS1,6MCPPCBA Kupplungsdose (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (beige)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDS1,6MCPPCBA Kupplungsdose (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (beige)
KDS1,6MCPPCBA Kupplungsdose (MC) mit Schlauchtülle, Polypropylen (beige)
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Schlauchtülle, Polypropylen, beige
Exemplarische Darstellung: Dose mit Ventil
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDS 1,6 MC PPC BA
Hersteller:
     LinkTech
Herst.-Nr.:
     KDS 1,6 MC PPC BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Autogenschlauchtüllen
Schlauchtüllen Autogentechnik
Mini-Schlauchkupplung
Druckluft Anschlussstück
Steckerdurchmesser: 7,8 mm Durchfluss Luft (Wasser)*: 50 - 500 l/min (0,4 - 6,5 l/min) Funktion: Wird durch Einstecken des Steckers in die Muffe bis zum hörbaren "Klick" gekuppelt. Ein Druck auf den Entriegelungsknopf (bei Kunststoffkupplungen mit Schlauchanschluss gegen versehentliches Entriegeln geschützt) gibt den Stecker wieder frei. Es können Kupplungsstecker und Kupplungsdosen mit und ohne Absperrventil, sowie verschiedene Werkstoffe beliebig kombiniert werden. Das Absperrventil verhindert ein Austreten des Mediums im ungekuppelten Zustand. Typ POM: Werkstoffe: Körper und Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar Medien: Druckluft, Wasser, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid, milde Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol Einsatzbereich: Für allgemeine Anwendungen. Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Polypropylen (Bitte Farbe angeben: beige = PPC oder grau = PPL): Werkstoffe: Körper und Ventile: Polypropylen (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: EPDM, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: 0°C bis max. +70°C Betriebsdruck: -0,8 bis 8,3 bar (>+27°C Druckabschläge beachten: +40°C: max. 7 bar, +50°C: max. 6,5 bar, +60°C: max. 5,9 bar, +70°C: max. 5,2 bar) Medien: Druckluft, Wasser, viele Säuren und Laugen, Alkohole, Glykol, MEK, Sauerstoff**, Ozon, Kohlendioxid, viele Chemikalien Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Ethylenoxid, Gammastrahlung Einsatzbereich: Für viele Chemikalien geeignet. Keine Beständigkeit gegenüber Mineralölen. Typ Messing verchromt: Werkstoffe: Körper: Messing verchromt (lebensmittelgeeignet), Ventile: POM (Rohstoff entsprechend FDA), Ventilfedern: Edelstahl AISI 316, Dichtungen: NBR, Entriegelungstaste: AISI 301, Schottmutter: Messing vernickelt Temperaturbereich: -40°C bis max. +80°C Betriebsdruck: -0,8 bis 17,3 bar Medien: Druckluft, Alkohole, Glykol, Mineralöle, Benzin, Sauerstoff**, Kohlendioxid Sterilisierbar durch: Formalin, Isopropylalkohol, Ethylalkohol, Gammastrahlung, Erwärmung auf max. +121°C (ungekuppelt) Einsatzbereich: Für Anwendungen mit erhöhten Drücken oder mechanischen Belastungen (z.B. durch häufiges Kuppeln). Gute Beständigkeit gegenüber Mineralölen. *bei 1 bar Druckabfall (je nach Konfiguration der Kupplungskombination: mit/ohne Ventil, Anschlussdimension, ... liegt der Durchfluss innerhalb des angegebenen Bereichs), **vor Verwendung mit Sauerstoff unbedingt reinigen. Kompatibel zu*****: CPC-Colder PMC, CPC-Colder PMC12, CPC-Colder MC, LinkTech Serie 20AC, LinkTech Serie 20PP, LinkTech Serie 20CB *****Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. ****max. Wandstärke des Schlauches: 0,7 mm
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Polypropylen (beige)
Ausführung:
mit Absperrventil
Schlauchdurchmesser (innen):
1,6 (1/16") MM
Temperaturbereich:
0 bis +70 GC
Betriebsdruck:
-0,8 bis 8,3 BAR
Gewicht:
0,0051 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, Pneumatik-Schlauchtüllen, Schlauchtülle Pneumatik, Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, schnellkupplung messing, schlauchtüllen autogentechnik, KDS1,6MCPPCBA, Chemie-Kupplungen, Kunststoff-Kupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Labor-Kupplungen, Labor-Schlauchkupplungen, Link-Tech, MC-Kupplungen, PMC-Kupplungen, Steckkupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,52*
€ 19,6588
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,45*
€ 19,5755
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,14*
€ 18,0166
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,44*
€ 17,1836
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,09*
€ 16,7671
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,40*
€ 13,566
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.