Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDKS4NW5 Schott-Kupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDKS4NW5 Schott-Kupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, Messing
KDKS4NW5 Schott-Kupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Überwurfmutter & Schottgewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDKS 4 NW5
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDKS 4 NW5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDKS4NW5
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Einhand-Schnellverschlusskupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Ausführung:
Standard
A:
M 10x1
Emax:
6 MM
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,037 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 14,28*
€ 19,44*
Lager 955
3546
€ 8,90*
ab € 14,36*
€ 19,55*
€ 3,90*
ab € 16,15*
€ 21,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,55*
€ 23,2645
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,30*
€ 22,967
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,40*
€ 21,896
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,68*
€ 21,0392
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,06*
€ 20,3014
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,36*
€ 17,0884
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.