Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KDK4NW5ES Kupplungsdose (NW5) 6 x 4mm Schlauch, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDK4NW5ES Kupplungsdose (NW5) 6 x 4mm Schlauch, Edelstahl
KDK4NW5ES Kupplungsdose (NW5) 6 x 4mm Schlauch, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDK 4 NW5 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDK 4 NW5 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Gewinde Kupplung
Druckluft-Kupplung
Druckluft-Standardkupplung
Druckluftkupplung
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: 0 - 35 bar sowie Grobvakuum Durchfluss*: 560 l/min (Option -BA: 360 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Schlauch Ø außen x innen:
6 x 4 MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Ausführung:
Standard
Gewicht:
0,031 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Kupplung, Pneumatikkupplung, druckluft-kupplung edelstahl, druckluft gewinde kupplung, landefeld druckluftkupplung, KDK4NW5ES, Druckluft-Kupplungen, Edelstahl-Kupplungen (Druckluft), Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Dosen, Kupplungs-Muffen, Mini-Schnellverschlusskupplungen, Muffen, Originalteile, Rectus-Kupplungen, Riegler, Riegler-Originalteile, Schlauch-Schnellkupplungen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen, Standardkupplungen, Steckkupplungen, Überwurfmutter, Verschlusskupplungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 77,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,15*
€ 100,1385
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,34*
€ 96,7946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,41*
€ 93,3079
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,90*
€ 92,701
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.