Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDK4NW5ESBA Kupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDK4NW5ESBA Kupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, Edelstahl
KDK4NW5ESBA Kupplungsdose (NW5) 6x4mm Schlauch, Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Überwurfmutter, Edelstahl
Detailansicht: Sonderausführung BA
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDK 4 NW5 ES BA
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDK 4 NW5 ES BA
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDK4NW5ESBA
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 510 l/min (In Verbindung mit absperrendem Kupplungsstecker -BA: 330 l/min) *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (21, 90), Camozzi, EWO, KANI, Festo (KD3/KS3), IMI-Norgren (233), Aventics (CP1-NW 5) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, rote Schiebehülse -RO, grüne Schiebehülse -GR, blaue Schiebehülse -BL, schwarze Schiebehülse -SCH
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Schlauchdurchmesser (außen x innen):
6x4 MM
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Ausführung:
Standard
Temperaturbereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,032 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 150,33*
€ 182,49*
Lager 955
30
€ 5,90*
ab € 151,04*
€ 183,05*
Frei Haus
ab € 157,33*
€ 189,29*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 183,05*
€ 217,8295
pro Stück
ab 2 Stück
€ 180,93*
€ 215,3067
pro Stück
ab 5 Stück
€ 174,14*
€ 207,2266
pro Stück
ab 10 Stück
€ 168,16*
€ 200,1104
pro Stück
ab 500 Stück
€ 151,04*
€ 179,7376
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.