Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI14NW7ST-BRC Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(IG), braun, Dreieck 12,5 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI14NW7ST-BRC Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(IG), braun, Dreieck 12,5 mm
KDGI14NW7ST-BRC Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(IG), braun, Dreieck 12,5 mm
Exemplarische Darstellung: Codierte Kupplungsdose mit Innenengewinde, NW 7,2
Detailansicht: Codierte Schnellverschluss-Kupplung (unverwechselbar), NW 7,2
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 14 NW7 ST-BRC
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGI 14 NW7 ST-BRC
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGI14NW7ST-BRC
Codierte Kupplungen
Druckluft-Kupplungen
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtungen: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 1800 l/min *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Hinweis: Unkodierte Kupplungsstecker passen auch in kodierte Kupplungsdosen
Weitere Informationen:
Ausführung:
braun, Dreieck 12,5 mm
Gewinde innen:
G 1/4"
Gewicht:
0,09 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,19*
€ 39,4961
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,79*
€ 39,0201
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,28*
€ 37,2232
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,19*
€ 35,9261
pro Stück
ab 20 Stück
€ 29,63*
€ 35,2597
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,91*
€ 29,6429
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.