Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGI10NW19 Kupplungsdose (NW19) G 1"(IG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGI10NW19 Kupplungsdose (NW19) G 1"(IG), Messing
KDGI10NW19 Kupplungsdose (NW19) G 1"(IG), Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Innengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDGI 10 NW19
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDGI 10 NW19
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Anschlussstück
Druckluftanschlußstück
Pneumatik Anschlussstück
druckluft anschlussstück
Werkstoffe: Körper: Messing oder Messing vernickelt, Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +100°C Betriebsdruck: -0,4 bis 35 bar Durchfluss*: 8000 l/min (Option: -BA: 6400 l/min) Vorteile: Kupplungsdosen können mit Steckern ohne Absperrung und mit Absperrung -BA verwendet werden *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (39), Hansen (7000-1") **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller.
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde innen:
G 1"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
ja
Gewicht:
0,65 KG
Weitere Suchbegriffe: KDGI10NW19, Druckluft-Kupplungen, Einhand-Schnellkupplungen, Einhand-Schnellverschlusskupplungen, Kupplungen, Kupplungs-Muffen, Rectus-Kupplungen, Schnellkupplungen, Schnellverschlusskupplungen, Steckkupplungen, Verschlusskupplungen
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Frei Haus
ab € 230,57*
€ 272,33*
Lager 955
37
€ 5,90*
ab € 230,28*
€ 272,90*
Frei Haus
ab € 231,79*
€ 274,96*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 272,90*
€ 324,751
pro Stück
ab 2 Stück
€ 269,32*
€ 320,4908
pro Stück
ab 5 Stück
€ 265,45*
€ 315,8855
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,02*
€ 297,5238
pro Stück
ab 500 Stück
€ 230,28*
€ 274,0332
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.