Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDGM5NW2,7 Kupplungsdose (NW2,7) M 5(AG), Messing


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDGM5NW2,7 Kupplungsdose (NW2,7) M 5(AG), Messing
KDGM5NW2,7 Kupplungsdose (NW2,7) M 5(AG), Messing
Exemplarische Darstellung: Kupplungsdose mit Außengewinde, Messing
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG M5 NW2,7
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG M5 NW2,7
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDGM5NW2,7
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Körper: Messing, Messing vernickelt oder Edelstahl 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss*: 165 l/min (Option -BA: 150 l/min) Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. *6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Kompatibel zu**: Rectus (20, 91), Walther (06-003), Festo (KD2/KS2), IMI-Norgren (232), Aventics (CP1-NW 2,7) **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Körper aus 1.4404 -ES4A, verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Messing
Gewinde außen:
M 5
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Temperaturbereich:
-20 bis +100 GC
Gewicht:
0,0091 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 5,34*
€ 7,64*
Lager 955
2354
€ 8,90*
ab € 5,35*
€ 7,65*
€ 3,90*
ab € 6,05*
€ 8,56*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 7,65*
€ 9,1035
pro Stück
ab 2 Stück
€ 7,52*
€ 8,9488
pro Stück
ab 5 Stück
€ 7,19*
€ 8,5561
pro Stück
ab 10 Stück
€ 6,96*
€ 8,2824
pro Stück
ab 20 Stück
€ 6,70*
€ 7,973
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 5,35*
€ 6,3665
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.