Kategorien
Ȇber MercateoWillkommen! Anmelden
Mein Mercateo
Warenkorb
 
 

KDG14NW7ES Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDG14NW7ES Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Edelstahl
KDG14NW7ES Kupplungsdose (NW7,2) G 1/4"(AG), Edelstahl
Exemplarische Darstellung: Edelstahl
Detailansicht: Steckerabmessungen
Artikel-Nr.:
     955-KDG 14 NW7 ES
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDG 14 NW7 ES
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
KDG14NW7ES
Druckluft-Kupplungen
Edelstahl-Kupplungen (Druckluft)
Einhand-Schnellkupplungen
Werkstoffe: Gehäuse: Messing, Messing vernickelt, Stahl gehärtet, 1.4305, Dichtung: NBR (Edelstahl: FKM) Temperaturbereich: -20°C bis max. +100°C (Edelstahl: -15°C bis max. +200°C, Kunststoffhülse max. +80°C) Betriebsdruck: -0,95 bis 35 bar Durchfluss***: Bolzenverriegelung: 1100 l/min (Option -BA: 800 l/min), Kugelverriegelung: 1850 l/min (Option -BA: 750 l/min), Kugelverriegelung/Kunststoffhülse: 2100 l/min ***6 bar Eingangsdruck, 0,5 bar Druckdifferenz Hinweis: Kupplungsstecker mit Ventil für beidseitige Absperrung (-BA) können nur mit den dafür vorgesehenen Sonderkupplungsdosen (-BA) verwendet werden. Kompatibel zu**: Rectus (25, 26, 1600, 1625), TEMA (1600), CEJN (320), JWL (520, 530, 560), Legris (25, 26), Parker (PE, PEF), Prevost (E ... 07), Festo (KD4 / KS4), IMI-Norgren (238), Aventics (CP1-NW 7 / 7,8) und viele andere deutsche Fabrikate **Namen und Bezeichnungen sind z.T. eingetragene Warenzeichen der jeweiligen Hersteller. Optional: Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend -BA, NPT-Gewinde -NPT *SW 22 mit PTFE-beschichtetem G-Gewinde
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Edelstahl
Gewinde außen:
G 1/4"
Verwendbar für Stecker beidseitig absperrend:
nein
Ausführung:
Standard
tatsächliche Nennweite:
7,2 MM
SW:
22 MM
Temperatur-bereich:
-15 bis +200 GC
Gewicht:
0,085 KG
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 53,92*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 60,45*
€ 71,9355
pro Stück
ab 2 Stück
€ 59,02*
€ 70,2338
pro Stück
ab 5 Stück
€ 55,24*
€ 65,7356
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,70*
€ 65,093
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,92*
€ 64,1648
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.