Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KDF25 Kabeldurchführung M 25, Dichtbereich 5 - 21mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KDF25 Kabeldurchführung M 25, Dichtbereich 5 - 21mm
KDF25 Kabeldurchführung M 25, Dichtbereich 5 - 21mm
Exemplarische Darstellung: Kabeldurchführung
Anwendungsbeispiel: Kabeldurchführung
Zeichnung: Kabeldurchführung
Artikel-Nr.:
     955-KDF 25
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KDF 25
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabeldurchführung
kabeldurchführung grau
kabeldurchführung
Werkstoffe: Thermoplastisches Elastomer, grau, halogen-, PVC- und silikonfrei, Brennverhalten nach VDE 0471/EN 60695: 750°C/HB Temperaturbereich: -35°C bis +75°C Eigenschaften: Stufennippel mit geschlossener Dichtungsmembrane, abschneidbar in mehreren Stufen, keine Gegenmutter notwendig Einsatzbereich: staubfreie Durchführung von Leitungen und Schläuchen Schutzart: IP 55
Weitere Informationen:
für Bohrungsdurchmesser:
M 25 MM
für Wandstärke:
1,5 - 4,5 MM
Dichtbereich:
5 - 21 MM
Gewicht:
0,0034 KG
Weitere Suchbegriffe: KDF25, Behälter-Durchführungen, Blechdurchführungen, Gehäuse-Durchführungen, Kabel-Durchführungen, Schlauch-Durchführungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,32*
  
Preis gilt ab 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,78*
€ 2,1182
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,49*
€ 1,7731
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,45*
€ 1,7255
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,36*
€ 1,6184
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.