Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBLD320ROT Lösbarer Kabelbinder, 320mm, 2 Befestigungsaugen, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KBLD320ROT Lösbarer Kabelbinder, 320mm, 2 Befestigungsaugen, rot
KBLD320ROT Lösbarer Kabelbinder, 320mm, 2 Befestigungsaugen, rot
Exemplarische Darstellung: Lösbarer Kabelbinder / Sackverschluss, zwei Befestigungsaugen
Artikel-Nr.:
     955-KBLD 320 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KBLD 320 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar rot
kabelbinder
kabelbinder rot
Verwendung: Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel- oder Sackverschluß, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
2 Befestigungsaugen
Länge:
320 MM
Schnurdurchmesser:
4,4 MM
Auszugskraft:
230 N
Gewicht:
0,0031 KG
Weitere Suchbegriffe: KBLD320ROT, Lösbare Kabelbinder, Schlauch-Befestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,3146* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 42,43*
€ 50,4917
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 41,77*
€ 49,7063
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 39,99*
€ 47,5881
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 38,64*
€ 45,9816
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,16*
€ 45,4104
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 31,46*
€ 37,4374
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.