Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KBLD290ROT Lösbarer Kabelbinder, 290mm, 2 Befestigungsaugen, rot


Menge:  Packung  
Produktinformationen
KBLD290ROT Lösbarer Kabelbinder, 290mm, 2 Befestigungsaugen, rot
KBLD290ROT Lösbarer Kabelbinder, 290mm, 2 Befestigungsaugen, rot
Exemplarische Darstellung: Lösbarer Kabelbinder / Sackverschluss, zwei Befestigungsaugen
Artikel-Nr.:
     955-KBLD 290 ROT
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KBLD 290 ROT
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Kabelbinder
kabelbinder wiederverwendbar rot
kabelbinder
kabelbinder rot
Verwendung: Fast unbegrenzt wiederlösbar. Zu verwenden auch als Beutel- oder Sackverschluß, Griffschlaufe, für alle Zwecke der Landwirtschaft, Obst- und Weinbau. Werkstoffe: Polyethylen (PE) Verpackungseinheit: 100 Stück
Weitere Informationen:
Farbe:
rot
Ausführung:
2 Befestigungsaugen
Länge:
290 MM
Schnurdurchmesser:
8,7 MM
Auszugskraft:
420 N
Gewicht:
0,008 KG
Weitere Suchbegriffe: KBLD290ROT, Lösbare Kabelbinder, Schlauch-Befestigungen
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 97,70*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 100 Stück (ab € 0,977* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 123,25*
€ 146,6675
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 123,13*
€ 146,5247
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 118,10*
€ 140,539
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 117,15*
€ 139,4085
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 97,70*
€ 116,263
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.