Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KARTONC Faltkarton, 495 x 298 x 205 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Exemplarische Darstellung: Kartons
Exemplarische Darstellung: Kartons
Anwendungsbeispiel: Faltkarton, Schritt 1
Anwendungsbeispiel: Faltkarton, Schritt 2
Anwendungsbeispiel: Faltkarton, Schritt 3
Anwendungsbeispiel: Faltkarton, Schritt 4
Artikel-Nr.:
     955-KARTON C
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     KARTON C
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Faltkarton
Faltschachtel
Wellpapp Faltbox
Wellpapp Faltkarton
Vorteile: deutsche Qualitätsware *einwellig (1.2)
Weitere Informationen:
Ausführung:
Faltkarton
Abmessungen:
495 x 298 x 205 MM
Qualität (VDW):
zweiwellig (2.5)
Verpackungseinheit:
10 STK
Gewicht:
0,6 KG
Weitere Suchbegriffe: Wellpapp Faltschachtel, Wellpappe Faltbox, Wellpappe Faltkarton, Wellpappe Faltschachtel, faltkarton einwellig, faltkarton, KARTONC, Automatikboden-Kartons, Bürobedarf, Büromaterial, Faltkartons, Kartons, Kartons mit Deckel, Meisterbüro, Verpackungen, Versandkartons
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,114* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 29,18*
€ 34,7242
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 28,72*
€ 34,1768
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 27,56*
€ 32,7964
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 26,70*
€ 31,773
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 25,97*
€ 30,9043
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 21,14*
€ 25,1566
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.