Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

K10ST Kreuzstück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen
K10ST Kreuzstück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt
K10ST Kreuzstück Rp 1" (IG), Temperguss verzinkt
Exemplarische Darstellung: Temperguss verzinkt, Typ 180/C1
Artikel-Nr.:
     955-K 10 ST
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     K 10 ST
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gewinde Kreuzstück
Tempergussfittings
Tempergußfitting
tempergussfittings kreuzstück
*Bauform wie MSV
Weitere Informationen:
Werkstoff:
Temperguss verzinkt
Gewinde:
Rp 1"
PN:
25 BAR
Gewicht:
0,28 KG
Weitere Suchbegriffe: gewinde kreuzstück, K10ST, Adapter, DIN 10242, Druckluft-Verteilersystem, Edelstahl-Fittings, EN 10242, Gewindeadapter, Gewinde-Fittings, ISO 49, Kreuz-Stücke, Luftverteiler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 7,31*
€ 10,15*
Lager 955
186
€ 8,90*
ab € 7,32*
€ 10,16*
€ 3,90*
ab € 8,29*
€ 11,42*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,16*
€ 12,0904
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,04*
€ 11,9476
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,55*
€ 11,3645
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,28*
€ 11,0432
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,95*
€ 10,6505
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,32*
€ 8,7108
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.