Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSM6040 Gerader Steckanschluss 6mm-4mm, IQS-Mini


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSM6040 Gerader Steckanschluss 6mm-4mm, IQS-Mini
IQSM6040 Gerader Steckanschluss 6mm-4mm, IQS-Mini
Exemplarische Darstellung: Mini Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     955-IQSM 6040
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSM 6040
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt (M 3: Stahl vernickelt) / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: Messing verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase Vorteile: besonders kompakte Bauweise, M 7-Gewinde verfügbar, Gewinde M 3, M 5, M 6, M 7 und G 1/8" sind mit einem gekammerten O-Ring ausgestattet, der ein Abreißen des Gewindes vermeidet und auch nach mehrfachem Montieren noch zuverlässig abdichtet
Weitere Informationen:
D:
6 MM
D1:
4 MM
Gewicht:
0,0031 KG
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 2,37*
€ 3,49*
Lager 955
7401
€ 8,90*
ab € 2,38*
€ 3,51*
€ 3,90*
ab € 2,68*
€ 3,94*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,51*
€ 4,1769
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,22*
€ 3,8318
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,10*
€ 3,689
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,03*
€ 3,6057
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,92*
€ 3,4748
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,38*
€ 2,8322
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.