Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSKHW1210 Winkel-Absperrhahn R 1/2"-10mm, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSKHW1210 Winkel-Absperrhahn R 1/2"-10mm, IQS-Standard
IQSKHW1210 Winkel-Absperrhahn R 1/2"-10mm, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Winkel-Absperrhahn mit Außengewinde und Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau IQS-Absperrhähne
Schaltsymbol: 2/2-Wege Absperrhahn
Artikel-Nr.:
     955-IQSKHW 1210
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSKHW 1210
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrhahn
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66 / PPS, Dichtung: NBR, Haltekralle: Edelstahl, Patrone: ZnDC vernickelt, Lösering: PA 66 (bei der Monatage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: Druckluft, neutrale Gase Funktionsprinzip: Die Absperrhähne sperren den Luftstrom ab und trennen damit 2 Systeme voneinander. Eine Entlüftung findet nicht statt. Vorteile: sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
R:
R 1/2"
D:
10 MM
Gewicht:
0,105 KG
Weitere Suchbegriffe: Heizungs Absperrventil, Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, absperrventil 2" pn10, heizungs absperrventil, absperrventil 1", IQSKHW1210, Absperrhähne, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Eck-Kugelhähne, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kugelhähne, Kugelhähne aus Kunststoff
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 11,26*
€ 15,99*
Lager 955
271
€ 8,90*
ab € 11,35*
€ 16,12*
€ 3,90*
ab € 12,76*
€ 18,09*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,12*
€ 19,1828
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,97*
€ 19,0043
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,89*
€ 17,7191
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,43*
€ 17,1717
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,98*
€ 16,6362
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,35*
€ 13,5065
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.