Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSHA31210G 3/2-Wege-Absperrventil G 1/2"-10mm, Gewindeseite entlüftend


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSHA31210G 3/2-Wege-Absperrventil G 1/2"-10mm, Gewindeseite entlüftend
IQSHA31210G 3/2-Wege-Absperrventil G 1/2"-10mm, Gewindeseite entlüftend
Exemplarische Darstellung: 3/2-Wege Absperrventil mit zylindrischem Außengewinde und Steckanschluss
Zeichnung: Aufbau 3/2-Wege-Handventile
Schaltsymbol: 3/2-Wege Absperrventil
Artikel-Nr.:
     955-IQSHA 31210 G
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSHA 31210 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Absperrventil
Gas Absperrventil
Gasabsperrventil
Heizungs Absperrventil
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Funktionsprinzip: Die 3/2-Wegeventile sperren den Luftstrom ab und entlüften die Sekundärseite. Medien: Druckluft, neutrale Gase Anwendungsbeispiel: Zur Ansteuerung von einfachwirkenden Kleinzylindern oder zur Absperrung von kleineren pneumatischen Baugruppen. Vorteile: sehr kompakte Bauform
Weitere Informationen:
Ausführung:
Gewindeseite entlüftend
G:
G 1/2"
D:
10 MM
Gewicht:
0,065 KG
Weitere Suchbegriffe: Druckluft Absperrventil, Pneumatik Absperrventil, absperrventil messing 2", heizungs absperrventil, absperrventil 1", IQSHA31210G, Absperrhähne, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Entlüftungshähne, Funktionsverschraubungen, Inline-Funktionsverschraubungen, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Push-In-Anschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 13,12*
€ 18,66*
Lager 955
47
€ 8,90*
ab € 13,21*
€ 18,79*
€ 3,90*
ab € 15,02*
€ 21,16*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18,79*
€ 22,3601
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,14*
€ 21,5866
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,26*
€ 20,5394
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,61*
€ 19,7659
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,09*
€ 19,1471
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,21*
€ 15,7199
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.