Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSGT40H5 Stecknippel 4mm-5mm Schlauchtülle, IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSGT40H5 Stecknippel 4mm-5mm Schlauchtülle, IQS-Standard
IQSGT40H5 Stecknippel 4mm-5mm Schlauchtülle, IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Stecknippel mit Schlauchtülle für PVC-Schlauch
Artikel-Nr.:
     955-IQSGT 40H5
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSGT 40H5
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluft Schlauchtülle
Schlauchtülle Druckluft
Pneumatik-Schlauchtüllen
Schlauchtülle Pneumatik
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: große Produktvielfalt, hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
D:
4 MM
D1:
6,9 MM
für Schlauchdurchmesser (innen):
5 MM
Gewicht:
0,0007 KG
Weitere Suchbegriffe: Schnellkupplung, Schnellschlusskupplung, Schnellverschlusskupplung, Steckkupplung, Druckluftstecknippel, Stecknippel Druckluft, Tülle Druckluft, schnellkupplung messing, druckluft schlauchtülle, landefeld schnellkupplung, IQSGT40H5, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 1,31*
€ 1,98*
Lager 955
3858
€ 8,90*
ab € 1,32*
€ 2,00*
€ 3,90*
ab € 1,48*
€ 2,24*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,00*
€ 2,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,74*
€ 2,0706
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,69*
€ 2,0111
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,65*
€ 1,9635
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,58*
€ 1,8802
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,32*
€ 1,5708
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.