Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG60 Gerader Steckanschzluss 6mm-6mm , IQS-Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG60 Gerader Steckanschzluss 6mm-6mm , IQS-Standard
IQSG60 Gerader Steckanschzluss 6mm-6mm , IQS-Standard
Exemplarische Darstellung: Steckverbindung
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 60
Hersteller:
     Sang-A
Herst.-Nr.:
     IQSG 60
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PA 66, Lösering: PA 66 (M 3: Stahl vernickelt / PA66), Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: -20°C bis +80°C Betriebsdruck: -0,95 bis 20 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Wasser (Wasser bis max. 60°C darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Vorteile: große Produktvielfalt, hohe Dichtigkeit durch Lippendichtung, lieferbar mit konischem, PTFE-beschichteten Gewinde oder mit zylindrischem Gewinde mit gekammertem O-Ring
Weitere Informationen:
D:
6 MM
D1:
6 MM
Gewicht:
0,0046 KG
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
5 Tage
626
10
€ 4,90*
ab € 0,77*
€ 1,97*
1
€ 5,46*
ab € 1,48*
€ 2,28*
1
€ 3,90*
ab € 1,67*
€ 2,57*
Lager 955
294425
1
€ 8,90*
ab € 2,30*
€ 3,47*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,47*
€ 4,1293
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,07*
€ 3,6533
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,89*
€ 3,4391
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,75*
€ 3,2725
pro Stück
ab 200 Stück
€ 2,66*
€ 3,1654
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 2,30*
€ 2,737
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.