Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG220 Gerader Steckanschluss 22mm-22mm, IQS-Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG220 Gerader Steckanschluss 22mm-22mm, IQS-Big
IQSG220 Gerader Steckanschluss 22mm-22mm, IQS-Big
Exemplarische Darstellung: Big Steckverbindung, Ø 15 - 28 mm
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 220
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 220
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32)
Weitere Informationen:
D:
22 MM
D1:
22 MM
Gewicht:
0,037 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gerade steckverbinder polyamid, druckluftsteckverbinder gerade, gerade steckverbinder, IQSG220, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Leitungs-Verbinder, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 8,46*
€ 11,52*
Lager 955
6982
€ 8,90*
ab € 8,47*
€ 11,53*
€ 3,90*
ab € 9,59*
€ 13,07*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,53*
€ 13,7207
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,34*
€ 13,4946
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,93*
€ 13,0067
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,66*
€ 12,6854
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,18*
€ 12,1142
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,47*
€ 10,0793
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.