Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

IQSG1215G Gerader Steckanschluss G 1/2"-15mm, IQS-Big


Menge:  Stück  
Produktinformationen
IQSG1215G Gerader Steckanschluss G 1/2"-15mm, IQS-Big
IQSG1215G Gerader Steckanschluss G 1/2"-15mm, IQS-Big
Exemplarische Darstellung: Big Steckverschraubung, zylindrisches Gewinde
Artikel-Nr.:
     955-IQSG 1215 G
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     IQSG 1215 G
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Druckluftsteckverbinder
Gerade Steckverbinder
L-Steckverbinder Pneumatik
Pneumatik Aufschraubsteckverbinder
Werkstoffe: Körper: POM (Ø 28: Messing / POM, Ø 32: PP), Dichtung: NBR Temperaturbereich: -20°C bis +70°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar (70°C: max. 7 bar) Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase, Kaltwasser Vorteile: ideal für die Druckluftverteilung in Hallen, Gebäuden, usw., zahlreiche Zulassungen: FDA, DVGW-W270, KTW, NSF 51 & 61 (gilt nicht für IQSG 1215, IQSG 3422, IQSG 1028 sowie Ø 32) *2-teilige Bauform, **Gewinde muss mit Dichtband oder anaerobem Dichtstoff eingedichtet werden
Weitere Informationen:
G:
G 1/2"
D:
15 MM
Gewicht:
0,015 KG
Weitere Suchbegriffe: Pneumatik Einschraubsteckverbinder, Pneumatik T-Steckverbinder, Pneumatik Winkel-Steckverbinder, Pneumatik-Kreuzverbinder, Schottsteckanschluß, Steckverbinder Druckluft, T-Steckverbinder Pneumatik, Winkel-Steckverbinder Pneumatik, Winkelsteckverbinder Pneumatik, Druckluft Anschlussstück, Druckluftanschlußstück, Pneumatik Anschlussstück, gerade steckverbinder polyamid, druckluftsteckverbinder gerade, gerade steckverbinder, IQSG1215G, Blaue Serie, Druckluft-Steckanschlüsse, Druckluft-Verrohrung, IQS-Anschlüsse, IQS-Steckanschlüsse, Kunststoff-Steckanschlüsse, Nippel, Push-In-Anschlüsse, Quick-Star-Steckanschlüsse, Quick-Steck-Löseanschlüsse
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 5,46*
ab € 6,75*
€ 9,31*
Lager 955
10475
€ 8,90*
ab € 6,76*
€ 9,32*
€ 3,90*
ab € 7,66*
€ 10,46*
Preise: Lager 955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,32*
€ 11,0908
pro Stück
ab 2 Stück
€ 9,16*
€ 10,9004
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,74*
€ 10,4006
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,60*
€ 10,234
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,26*
€ 9,8294
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,76*
€ 8,0444
pro Stück
Lagerstand: Lager 955
Versand: Lager 955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 8,90*
ab € 50,00*
€ 5,90*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.