| |
|
| Artikel-Nr.: 955-IQSC 5/16H Herst.-Nr.: IQSC 5/16H EAN/GTIN: k.A. |
| | |
|
| | |
| Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt / PBT, Dichtung: NBR, Haltekrallen: Edelstahl, Patrone: ZnDC verzinkt (bei der Montage werden ausschließlich silikonfreie Dichtungen und Schmierstoffe verwendet) Temperaturbereich: 0°C bis +60°C Betriebsdruck: -0,95 bis 10 bar Medien: geölte und ungeölte Druckluft, neutrale Gase sowie Wasser (darf nur nach Freigabe der Rahmendaten durch uns verwendet werden) Weitere Informationen: | | D: | 5/16" (7,94 mm) MM | Gewicht: | 0,0018 KG |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Druckluftkupplungverschlussstopfen, Pneumatikverschluss, Verschluss Druckluftkupplung, Verschlusskappe Druckluftkupplung, Verschlusskappe Pneumatik, Verschlussscheibe Pneumatik, Verschlussschraube Pneumatik, Verschlussstecker Druckluftkupplung, Verschlussstecker Pneumatik, Verschlussstopfen Pneumatik, Endstopfen, Verschluss-Stopfen, Verschlussstopfen, verschluss stopfen, IQSC5/16H, Blindstopfen, IQS-Anschlüsse für zöllige Schläuche, Nippel, Quick-Steck-Löseanschlüsse, Sang-A Steckanschlüsse, Steckanschlüsse für zöllige Schläuche, Stecknippel, Steckverbinder für zöllige Schläuche, Steckverschraubungen für zöllige Schläuche, Stopfen |
| | |
| |