Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS38 Hand-Schiebeventil G 3/8", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS38 Hand-Schiebeventil G 3/8", Standard
HS38 Hand-Schiebeventil G 3/8", Standard
Exemplarische Darstellung: Hand-Schiebeventil Messing vernickelt, Standard
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-HS 38
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HS 38
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manschettenventil
Schiebeventil
Anwendung: Zum Be- und Entlüften von Druckluftanlagen, Manometern etc. für Medium Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,99 bar) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Druckluft *ein Bügelschloss ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 3/8"
DN:
13 MM
L:
70 MM
Gewicht:
0,16 KG
... > Eco-Line - besonders preiswert > Wartungsgeräte - Eco-Line > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Neuheiten (chronologisch) > Wartungsgeräte - Eco-Line > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Eco-Line > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Eco-Line (Auslaufartikel) > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Mini & Standard > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Kombi-Wartungseinheiten > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Kugelhähne - Armaturen > Kugelhähne mit Zwangsentlüftung > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
Weitere Suchbegriffe: HS38, abschließbar, Absperrventile, Handschiebeventile, Sicherheits-Handschiebeventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,0348
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,94*
€ 30,8686
pro Stück
ab 10 Stück
€ 25,08*
€ 29,8452
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,59*
€ 29,2621
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,45*
€ 24,3355
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.