Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HS18 Hand-Schiebeventil G 1/8", Standard


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HS18 Hand-Schiebeventil G 1/8", Standard
HS18 Hand-Schiebeventil G 1/8", Standard
Exemplarische Darstellung: Hand-Schiebeventil Messing vernickelt, Standard
Schaltsymbol
Artikel-Nr.:
     955-HS 18
Hersteller:
     LANDEFELD
Herst.-Nr.:
     HS 18
EAN/GTIN:
     k.A.
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Manschettenventil
Schiebeventil
Anwendung: Zum Be- und Entlüften von Druckluftanlagen, Manometern etc. für Medium Luft, Wasser, Vakuum (max. -0,99 bar) Werkstoffe: Körper: Messing vernickelt, Schiebehülse: Aluminium eloxiert, Dichtung: NBR, silikonfrei gefertigt Temperaturbereich: -10°C bis +80°C Medien: Druckluft *ein Bügelschloss ist im Lieferumfang enthalten
Weitere Informationen:
Ausführung:
Standard
G:
G 1/8"
DN:
7 MM
L:
48 MM
Gewicht:
0,055 KG
... > Eco-Line - besonders preiswert > Wartungsgeräte - Eco-Line > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Neuheiten (chronologisch) > Wartungsgeräte - Eco-Line > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Eco-Line > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Eco-Line (Auslaufartikel) > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Wartungsgeräte - Mini & Standard > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Druckregler - Aufbereiten - Manometer - Thermomete > Kombi-Wartungseinheiten > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
... > Kugelhähne - Armaturen > Kugelhähne mit Zwangsentlüftung > Hand-Schiebeventile Messing vernickelt|PN 10
Weitere Suchbegriffe: HS18, abschließbar, Absperrventile, Handschiebeventile, Sicherheits-Handschiebeventile
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,41*
  
Preis gilt ab 20 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,07*
€ 19,1233
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,51*
€ 18,4569
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,40*
€ 18,326
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,6953
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,41*
€ 17,1479
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.